AIRFAL - PANT.FL DELTA-E 2 TUB.LED 600x624mm - D0152L

Airfal International, S.L.
CopiarCopiar
AIRFAL - PANT.FL DELTA-E 2 TUB.LED 600x624mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

D0152L

Ref.Sonepar

628762

EAN

8435016947575

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Un producto de AIRFAL

Descubra la serie AIRFAL