AIRFAL - Pantalla fluorescente Delta-E 2 tubo Led 1200x1233mm - D0153L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
D0153L
Ref.Sonepar
307357
EAN
8435016949692
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Un producto de AIRFAL
Descubra la serie AIRFAL


