Artículo bonificable CAE

AIRZONE - Compuerta de 200 mm con motor y purificación

Airzone Clima, S.L.
CopiarCopiar
AIRZONE - Compuerta de 200 mm con motor y purificación

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AZPV6CPM200ION

Ref.Sonepar

876902

EAN

8445409062426

Reemplazo compuerta Airzone de 200 mm con motor y purificación (ST). Compuerta de reemplazo de 200 mm con motor. Alimentado a 34 Vdc a través de la salida motor de la central del sistema. Sistema de purificación del aire mediante ionización.

Un producto de AIRZONE

Descubra la serie AIRZONE