Artículo bonificable CAE

AIRZONE - DIFUSOR LINEAL TRAMO CENTRAL 2 VIAS 2000MM - DFLI202000BC

Airzone Clima, S.L.
CopiarCopiar
AIRZONE - DIFUSOR LINEAL TRAMO CENTRAL 2 VIAS 2000MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DFLI202000BC

Ref.Sonepar

1002224

EAN

8445409117843

Difusor lineal tramo central Airzone 2 vías 2000mm blanco. Difusor lineal de largo alcance de 1 a 4 vías de salida, que favorece la impulsión del flujo de aire en dos direcciones. Incluye lamas móviles está diseñado para su instalación en red de conductos en sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Tipos: DFLI 1V: difusor lineal de 1 vía. DFLI 2V: difusor lineal de 2 vías. DFLI 3V: difusor lineal de 3 vías. DFLI 4V: difusor lineal de 4 vías.

Un producto de AIRZONE

Descubra la serie AIRZONE