Artículo bonificable CAE

AIRZONE - DIFUSOR LINEAL TRAMO TERMINAL 2 VIAS 2000MM BLANCO

Airzone Clima, S.L.
CopiarCopiar
AIRZONE - DIFUSOR LINEAL TRAMO TERMINAL 2 VIAS 2000MM BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DFLI202000BT

Ref.Sonepar

1002223

EAN

8445409117287

Difusor lineal tramo terminal Airzone 2 vías 2000mm blanco. Difusor lineal de largo alcance de 1 a 4 vías de salida, que favorece la impulsión del flujo de aire en dos direcciones. Con lamas móviles está diseñado para su instalación en red de conductos en sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Tipos: DFLI 1V: difusor lineal de 1 vía. DFLI 2V: difusor lineal de 2 vías. DFLI 3V: difusor lineal de 3 vías. DFLI 4V: difusor lineal de 4 vías.

Un producto de AIRZONE

Descubra la serie AIRZONE