Artículo bonificable CAE

AIRZONE - Difusor rejilla lineal 3 vías con puente 1000mm aluminio

Airzone Clima, S.L.
CopiarCopiar
AIRZONE - Difusor rejilla lineal 3 vías con puente 1000mm aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DFLI301000AX

Ref.Sonepar

240429

EAN

8435418922637

Difusor lineal Airzone 3 vías 1000mm aluminio. Difusor lineal de largo alcance de 1 a 4 vías de salida, que favorece la impulsión del flujo de aire en dos direcciones. Con lamas móviles está diseñado para su instalación en red de conductos en sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Tipos: DFLI 1V: difusor lineal de 1 vía. DFLI 2V: difusor lineal de 2 vías. DFLI 3V: difusor lineal de 3 vías. DFLI 4V: difusor lineal de 4 vías.

Un producto de AIRZONE

Descubra la serie AIRZONE