AIRZONE - Módulo pasarela FANCOIL 32 zonas cable - AZDI6MCFANC

Airzone Clima, S.L.
CopiarCopiar
AIRZONE - Módulo pasarela FANCOIL 32 zonas cable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AZDI6MCFANC

Ref.Sonepar

190844

EAN

8435418929087

Módulo de gestión local de equipo individual, con control de hasta 3 velocidades, apertura-cierre de electroválvulas y comunicación con el termostato de zona mediante cable. Compatible para instalaciones de 2 y 4 tubos. Montaje en carril DIN o superficie. Sus funcionalidades son entrada para detección de ventana abierta, entrada para detección de presencia y entrada de sonda. Control automático de la velocidad en función de la diferencia de temperatura.MÓDULO de ZONA CABLE Airzone UNIDAD FANCOIL INDIVIDUAL 3 VELOCIDADES (DI6), Módulo de gestión local de equipo individual aire-agua. Control de hasta 3 velocidades, apertura-cierre de electroválvulas y comunicación con el termostato de zona mediante cable. Compatible para instalaciones de 2 y 4 tubos. Montaje en carril DIN o superficie. Sus funcionalidades son entrada para detección de ventana abierta, entrada para detección de presencia y entrada de sonda. Control automático de la velocidad en función de la diferencia de temperatura.

Un producto de AIRZONE

Descubra la serie AIRZONE