Artículo bonificable CAE

AIRZONE - Plénum Airzone Easyzone CAI Medium IB8 Daikin 5x200 07L

Airzone Clima, S.L.
CopiarCopiar
AIRZONE - Plénum Airzone Easyzone CAI Medium IB8 Daikin 5x200 07L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AZEZ8DAIBS07L5

Ref.Sonepar

819153

EAN

8445409012568

Plénum Airzone Easyzone CAI Medium IB8 Daikin 5x200 07L. Plénum motorizado Airzone con cuello para la adaptación mecánica a las principales unidades de conductos. El plénum motorizado Airzone incluye: Central del sistema (AZEZ8CB1IAQ), encargada de gestionar el sistema, mediante dispositivos cableados e inalámbricos. Pasarela de comunicación (ver ficha técnica de la pasarela para más información). Compuertas circulares de 200 mm de diámetro. Sistema de regulación manual de caudal. Sensor de partículas Airzone. Sistema de purificación del aire mediante ionización.

Un producto de AIRZONE

Descubra la serie AIRZONE