Artículo bonificable CAE

AIRZONE - Plénum Airzone Easyzone CAI Slim+VMC IB8 Hitachi 4x150 07L

Airzone Clima, S.L.
CopiarCopiar
AIRZONE - Plénum Airzone Easyzone CAI Slim+VMC IB8 Hitachi 4x150 07L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AZEZ8HITSL07L4

Ref.Sonepar

928861

EAN

8445409036274

Plénum Airzone Easyzone CAI Slim+VMC IB8 Hitachi 4x150 07L. Plénum motorizado Airzone con cuello para la adaptación mecánica a las principales unidades de conductos. El plénum motorizado Airzone incluye: Central del sistema (AZEZ8CB1IAQ), encargada de gestionar el sistema, mediante dispositivos cableados e inalámbricos. Pasarela de comunicación (ver ficha técnica de la pasarela para más información). Compuertas circulares de 150 mm de diámetro. Sistema de regulación manual de caudal. Entrada para la ventilación mecánica controlada (VMC), diámetro equivalente de 150 mm. Sensor de partículas Airzone. Sistema de purificación del aire mediante ionización.

Un producto de AIRZONE

Descubra la serie AIRZONE