Artículo bonificable CAE

AIRZONE - Rejilla lineal 15° deflexión clip 300x150 blanco

Airzone Clima, S.L.
CopiarCopiar
AIRZONE - Rejilla lineal 15° deflexión clip 300x150 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RLQV030015BKX

Ref.Sonepar

406816

EAN

8435503520021

Rejilla lineal 15° deflexión clip 300x150 blanco. Rejillas de difusión de aluminio extrusionado con marco estándar de 26 mm, que favorecen la impulsión del flujo de aire. Tipos: RLQ1: lama horizontal fija a 15º orientada en una sola dirección. RLQ2: lama horizontal fija a 15º orientada en dos direcciones. RLQV: lama horizontal fija 15º orientada en una sola dirección con segunda deflexión vertical móvil.

Un producto de AIRZONE

Descubra la serie AIRZONE