AISCAN - BANDEJA CIEGA ESTÁNDAR G.C. 100X80

Aislantes Canarios, S.L.,
CopiarCopiar
AISCAN - BANDEJA CIEGA ESTÁNDAR G.C. 100X80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CMCG810

Ref.Sonepar

934313

EAN

8427418016867

Bandeja ciega estándar AISCAN CMC 80 100x80 galvanizado caliente. Las características segun norma une-en 61537 2007. Sistema enchufable entre tramos, no son necesarios tornillos ni otros accesorios para unir distintos tramos entre sí. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. Recubrimiento superficial galvanizado en caliente según norma une-en iso 1461 2010. Material metálico. Continuidad eléctrica sí. Propagador de la llama no. Temperatura min / max -50 AºC/150 AºC. Accesorios resistencia a la corrosión clase 5, tapa universal, bandeja canal (tubc)escuadras reforzadas (escr) curvas y derivaciones (ch9, tch9, ch4, tch4, cv9, tcv9, cv4, tcv4, cx9, tcx9, cx4, tcx4, dht, tdht, crc, tcrc, dc, tdc y tec). Nivel de perforación clase A resistencia al impacto 20 J A -40 AºC. Carga de trabajo admisible (cta) con vano entre apoyos a 1, 5m.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN