AISCAN - BANDEJA MET.PTCBL.600x60 ELECTROZC. - BMPZ660
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 600 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 27700 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
BMPZ660
Ref.Sonepar
291102
EAN
8427418012104
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
600 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
27700 mm²
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


