AISCAN - BANDEJA METAL. INOX (100X35)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 100 mm
Altura - 35 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 2700 mm²
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
BMPI310
Ref.Sonepar
442089
EAN
8427418012487
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
100 mm
Altura:
35 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
2700 mm²
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Color:
Otros
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


