AISCAN - BANDEJA METAL. INOX (200X60)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 200 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 9200 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMPI620
Ref.Sonepar
160481
EAN
8427418012548
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
200 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
9200 mm²
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Color:
Otros
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


