AISCAN - Bandeja metálica perforada certificada 100x600 galvanizado senzimir
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 100 mm
Anchura - 600 mm
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
56.097 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
CMPS1060C
Ref.Sonepar
453846
EAN
8427418023223
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
100 mm
Anchura:
600 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
56400 mm²
Con cubierta / tapa:
sí
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Peso:
6.28 kg/m
Tipo de ensayo de carga según IEC 61357:
Tipo III
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


