AISCAN - Bandeja metálica portacables 100x600 electrozincado - BMPZ1060

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Bandeja metálica portacables 100x600 electrozincado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de perfil - Forma en U

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 100 mm

  • Longitud - 3000 mm

  • Sección transversal útil - 46200 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMPZ1060

Ref.Sonepar

453817

EAN

8427418012159

Forma de perfil:

Forma en U

Anchura:

600 mm

Altura:

100 mm

Longitud:

3000 mm

Sección transversal útil:

46200 mm²

Modelo:

Sin conector

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Otros

Bandeja metálica portacables de rejilla AISCAN BMP 100 600x100 electrozincado, tiene continuidad electrica y no es propagadora de llama y la temperatura min/max -50ºC/150ºC. La resistencia a la corrosión clase 2 con resistencia al impacto 20J A 40ºC. La carga de trabajo admisible (cta) con vano entre apoyos a 1, 5m para la utilización entre tramos será necesaria la utilización de entre 2 a 4 conjuntos de unión (cubs), en función del ancho de la bandeja con todos los bordes redondeados. Consta de unos accesorios que son un conjunto de unión (cub), tapa universal bandeja canal (tubc) y soportes omega (so). La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.