AISCAN - BANDEJA METALICA PORTACABLES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 400 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 18500 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMPG640
Ref.Sonepar
269507
EAN
8427418012241
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
400 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
18500 mm²
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Color:
Otros
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


