AISCAN - BANDEJA METALICA PORTACABLES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 200 mm
Altura - 35 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 5400 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMPZ320
Ref.Sonepar
453818
EAN
8427418012029
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
200 mm
Altura:
35 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
5400 mm²
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


