AISCAN - Bandeja metálica portacables 60x200 electrozincado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 200 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 9200 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
BMPZ620
Ref.Sonepar
94332
EAN
8427418012067
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
200 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
9200 mm²
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


