AISCAN - BANDEJA METALICA PORTACABLES 60X300 G.C.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 300 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 13900 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMPG630
Ref.Sonepar
227110
EAN
8427418012234
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
300 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
13900 mm²
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Color:
Otros
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


