AISCAN - Bandeja metálica portacables 60x60 electrozincado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 60 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 2800 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
BMPZ606
Ref.Sonepar
112698
EAN
8427418015631
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
60 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
2800 mm²
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


