AISCAN - Bandeja metálica portacables 60x60 galvanizado caliente - BMPG606
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 60 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 2800 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMPG606
Ref.Sonepar
257064
EAN
8427418015648
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
60 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
2800 mm²
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Color:
Otros
Bandeja metálica portacables de rejilla AISCAN BMP 60 60x60 galvanizado caliente. Las características segun norma une-en 61537 2007. Para la unión entre tramos será necesaria la utilización de entre 2 a 4 conjuntos de unión (cubs), en función del ancho de la bandeja. Con todos los bordes redondeados. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. Recubrimiento superficial electrozincado bicromatado (libre de cr6) según norma une-en 12329 2001 material metálico con continuidad eléctrica. Propagador de la llama no. Temperatura min / max -50 ºC / 150 ºC. Accesorios resistencia a la corrosión clase 2 conjunto de unión (cub) tapa universal bandeja canal (tubc) soportes omega (so) resistencia al impacto 20 J A -40 ºC. Carga de trabajo admisible (cta) con vano entre apoyos a 1, 5m.
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


