AISCAN - Bandeja metálica portacables de rejilla electrosoldada 200x60mm con recubrimiento exclusivo Aiscan R1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 200 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
3 metro
Huella de carbono del producto
8050 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
BMPR620
Ref.Sonepar
571550
EAN
8427418034625
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
200 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
9200 mm²
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Peso:
1.49 kg/m
Tipo de ensayo de carga según IEC 61357:
Tipo III
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


