AISCAN - Bandeja metálica portacables de rejilla electrosoldada 400x60mm con recubrimiento exclusivo Aiscan R1000 - BMPR640
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 400 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 18500 mm²
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
BMPR640
Ref.Sonepar
575848
EAN
8427418034649
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
400 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
18500 mm²
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Acero inox
Peso:
2.41 kg/m
Tipo de ensayo de carga según IEC 61357:
Tipo III
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


