AISCAN - Bandeja metálica portacables de rejilla electrosoldada 60x60mm con recubrimiento exclusivo Aiscan R1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 60 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 2800 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
BMPR606
Ref.Sonepar
292810
EAN
8427418034595
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
60 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
2800 mm²
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Acero inox
Peso:
0.447 kg/m
Tipo de ensayo de carga según IEC 61357:
Tipo III
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


