AISCAN - BANDEJA PERFORADA ESTÁNDAR G.S. 300X35

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - BANDEJA PERFORADA ESTÁNDAR G.S. 300X35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CMPS330

Ref.Sonepar

979429

EAN

8427418016034

Bandeja perforada estándar AISCAN CMP 35 300x35 galvanizado senzimir. Las características segun norma une-en 61537 2007. Sistema enchufable entre tramos, no son necesarios tornillos ni otros accesorios para unir distintos tramos entre sí. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. Recubrimiento superficial galvanizado en caliente según norma une-en iso 1461 2010. Material metálico. Continuidad eléctrica sí. Propagador de la llama no. Temperatura min / max -50 AºC/ 150 AºC. Accesorios resistencia a la corrosión clase 5, tapa universal bandeja canal (tubc) escuadras reforzadas (escr) curvas y derivaciones (ch9, tch9, ch4, tch4, cv9, tcv9, cv4, tcv4, cx9, tcx9, cx4, tcx4, dht, tdht, crc, tcrc, dc, tdc y tec). Nivel de perforación clase b resistencia al impacto 20 J A -40 AºC. Carga de trabajo admisible (cta) con vano entre apoyos a 1, 5m.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN