AISCAN - CANAL CIEGA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 60 mm
Grosor del material - 0.5 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 3400 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CMCS606
Ref.Sonepar
109773
EAN
8427418032393
Altura:
60 mm
Anchura:
60 mm
Grosor del material:
0.5 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
3400 mm²
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


