AISCAN - CANAL CIEGA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 100 mm
Grosor del material - 0.5 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 5600 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
CMCS610
Ref.Sonepar
157037
EAN
8427418016546
Altura:
60 mm
Anchura:
100 mm
Grosor del material:
0.5 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
5600 mm²
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


