AISCAN - CANAL CIEGA 600X100 C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 600 mm
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 56400 mm²
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
CMCS1060C
Ref.Sonepar
453835
EAN
8427418023643
Altura:
100 mm
Anchura:
600 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
56400 mm²
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


