AISCAN - Canal metálica ciega 35x100 galvanizado senzimir - CMCS310
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 35 mm
Anchura - 100 mm
Grosor del material - 0.5 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6641 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
CMCS310
Ref.Sonepar
295257
EAN
8427418016508
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
35 mm
Anchura:
100 mm
Grosor del material:
0.5 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
3300 mm²
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


