AISCAN - Canal metálica ciega 35x150 galvanizado senzimir
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 35 mm
Anchura - 150 mm
Grosor del material - 0.5 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 4900 mm²
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
CMCS315
Ref.Sonepar
302227
EAN
8427418016515
Altura:
35 mm
Anchura:
150 mm
Grosor del material:
0.5 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
4900 mm²
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


