AISCAN - Canal metálica ciega 60x300 galvanizado senzimir
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 300 mm
Grosor del material - 0.6 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 16900 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CMCS630
Ref.Sonepar
214107
EAN
8427418016577
Altura:
60 mm
Anchura:
300 mm
Grosor del material:
0.6 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
16900 mm²
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


