AISCAN - Canal metálica ciega 60x400 galvanizado senzimir
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 400 mm
Grosor del material - 0.7 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 22600 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CMCS640
Ref.Sonepar
214108
EAN
8427418016584
Altura:
60 mm
Anchura:
400 mm
Grosor del material:
0.7 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
22600 mm²
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Color:
Otros
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


