AISCAN - Canal metálica ciega certificada 100x100 galvanizado senzimir - CMCS1010C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 100 mm
Anchura - 100 mm
Grosor del material - 0.8 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11.806 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
CMCS1010C
Ref.Sonepar
453832
EAN
8427418023582
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
100 mm
Anchura:
100 mm
Grosor del material:
0.8 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
9400 mm²
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado


