AISCAN - CANAL METALICA PERF.150x35 GALV.CLTE.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 35 mm
Anchura - 150 mm
Grosor del material - 0.6 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 4900 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CMPG315
Ref.Sonepar
100873
EAN
8427418016263
Altura:
35 mm
Anchura:
150 mm
Grosor del material:
0.6 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
4900 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


