AISCAN - Canal metálica perforada certificada 100x200 galvanizado senzimir
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 200 mm
Grosor del material - 0.8 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 18800 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CMPS1020C
Ref.Sonepar
453843
EAN
8427418023186
Altura:
100 mm
Anchura:
200 mm
Grosor del material:
0.8 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
18800 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Color:
Otros
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


