AISCAN - CANAL PERFORADA 100X100 C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 100 mm
Grosor del material - 0.8 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 9400 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
CMPS1010C
Ref.Sonepar
284613
EAN
8427418023162
Altura:
100 mm
Anchura:
100 mm
Grosor del material:
0.8 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
9400 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


