AISCAN - CANAL PERFORADA 100X60 C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 100 mm
Grosor del material - 0.8 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 5600 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CMPG610C
Ref.Sonepar
453840
EAN
8427418023230
Altura:
60 mm
Anchura:
100 mm
Grosor del material:
0.8 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
5600 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


