AISCAN - CANAL PERFORADA 150X100 C - CMPS1015C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 100 mm
Anchura - 150 mm
Grosor del material - 0.8 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
3 metro
Huella de carbono del producto
11.806 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
CMPS1015C
Ref.Sonepar
298436
EAN
8427418023179
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
100 mm
Anchura:
150 mm
Grosor del material:
0.8 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
14100 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado


