AISCAN - CANAL PERFORADA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 80 mm
Anchura - 400 mm
Grosor del material - 0.7 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 30100 mm²
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
CMPS840
Ref.Sonepar
278198
EAN
8427418016157
Altura:
80 mm
Anchura:
400 mm
Grosor del material:
0.7 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
30100 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


