AISCAN - CANAL PERFORADA 300X80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 80 mm
Anchura - 300 mm
Grosor del material - 0.7 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 22600 mm²
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
CMPG830
Ref.Sonepar
589283
EAN
8427418016393
Altura:
80 mm
Anchura:
300 mm
Grosor del material:
0.7 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
22600 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


