AISCAN - CANAL PERFORADA 400X100 C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 400 mm
Grosor del material - 0.8 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 37600 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
CMPS1040C
Ref.Sonepar
284489
EAN
8427418023209
Altura:
100 mm
Anchura:
400 mm
Grosor del material:
0.8 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
37600 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


