AISCAN - CANAL PERFORADA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 80 mm
Anchura - 150 mm
Grosor del material - 0.6 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 11300 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CMCG815
Ref.Sonepar
453831
EAN
8427418016874
Altura:
80 mm
Anchura:
150 mm
Grosor del material:
0.6 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
11300 mm²
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


