AISCAN - CANAL PERFORADA 600X40 G.C.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 400 mm
Grosor del material - 0.7 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 22600 mm²
Packaging
6 metro
Referencia del fabricante
CMPG640
Ref.Sonepar
284047
EAN
8427418016331
Altura:
60 mm
Anchura:
400 mm
Grosor del material:
0.7 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
22600 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


