AISCAN - CANAL PERFORADA G.S. 300X100 C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 300 mm
Grosor del material - 0.8 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 28200 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
CMPS1030C
Ref.Sonepar
283565
EAN
8427418023193
Altura:
100 mm
Anchura:
300 mm
Grosor del material:
0.8 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
28200 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


