AISCAN - CANAL PERFORADA SENDZIMIR 100X35 - CMPS310

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - CANAL PERFORADA SENDZIMIR 100X35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 35 mm

  • Anchura - 100 mm

  • Grosor del material - 0.5 mm

  • Longitud - 3000 mm

Packaging

  • 3 metro

Huella de carbono del producto

6641 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

CMPS310

Ref.Sonepar

443069

EAN

8427418016003

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

35 mm

Anchura:

100 mm

Grosor del material:

0.5 mm

Longitud:

3000 mm

Sección transversal útil:

3300 mm²

Perforación pared lateral:

sí

Perforación de montaje en parte inferior:

sí

Modelo:

Conector integrado

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Bandeja perforada estándar AISCAN CMP 35 100x35 galvanizado senzimir. Las características segun norma une-en 61537 2007. Sistema enchufable entre tramos, no son necesarios tornillos ni otros accesorios para unir distintos tramos entre sí. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T. Recubrimiento superficial galvanizado en caliente según norma une-en iso 1461 2010. Material metálico. Continuidad eléctrica sí. Propagador de la llama no. Temperatura min / max -50 ºC/ 150 ºC. Accesorios resistencia a la corrosión clase 5, tapa universal bandeja canal (tubc) escuadras reforzadas (escr) curvas y derivaciones (ch9, tch9, ch4, tch4, cv9, tcv9, cv4, tcv4, cx9, tcx9, cx4, tcx4, dht, tdht, crc, tcrc, dc, tdc y tec). Nivel de perforación clase b resistencia al impacto 20 J A -40 ºC. Carga de trabajo admisible (cta) con vano entre apoyos a 1, 5m.