AISCAN - CODO BLINDADO D.25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Diámetro interior - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
COD25
Ref.Sonepar
82232
EAN
8427418008947
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
25 mm
Codo blindado AISCAN, diámetro 25mm, de color gris RAL 7035. Cumple con norma UNE-EN 50267-2-2. La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


