AISCAN - Codo blindado diámetro 20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Para diámetro nominal de tubo - 20 mm
Color - Gris
Ángulo del arco - 90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
COD20
Ref.Sonepar
82231
EAN
8427418008930
Material:
Plástico
Para diámetro nominal de tubo:
20 mm
Color:
Gris
Ángulo del arco:
90 °
Codo blindado AISCAN, diámetro 20mm, de color gris RAL 7035. Cumple con norma UNE-EN 50267-2-2. La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


