AISCAN - CUATRITUBO 40 SILICONADO

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - CUATRITUBO 40 SILICONADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Polietileno (PE)

  • Libre de halógenos -

  • Resistencia a la flexión - Flexible

  • Con manguito - no

  • Instalación a ras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CT40X3S-150

Ref.Sonepar

453852

EAN

8499094515538

Material:

Polietileno (PE)

Libre de halógenos:

Resistencia a la flexión:

Flexible

Con manguito:

no

Instalación a ras:

no

Montaje en superficie:

no

Apto para instalación de hormigón:

Subterráneo:

Diámetro interior:

2200 mm

Color:

Verde

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN