AISCAN - Curva 90º 100x60 galvanizado senzimir
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Codo (valor) - 90°
Con cubierta / tapa - no
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Perforación pared lateral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CH9S0610
Ref.Sonepar
236373
EAN
8427418017048
Cambio de dirección:
Horizontal
Codo (valor):
90°
Con cubierta / tapa:
no
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


